フロンケミカル
フッ素樹脂(FEP)スプーン
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089992
NR2038-003
300
41
45
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
05090107
NR2038-002
240
45
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
05090466
NR2038-001
180
35
30
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100