幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 BOLD EON16シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-47
注文コード
05088898
品番
EON16
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプが太めで男性向き、杖先ゴムが大きく安定感のある折りたたみステッキ。
仕様
●寸法:73.5〜83.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:365g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
アズワン品番
68-1998-47