EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5.43
5.43
5.43
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.41
5.42
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5
5.1
5.7
5.8
5.9
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
刃長(mm)
45
45
50
全長(mm)
95
90
95
100
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05088956
品番
HR+5.43
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.43
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
5.43
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート