NR2611-003 フッ素樹脂ヘラ一体型 フロンケミカル 05089127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR2611-003 フッ素樹脂ヘラ一体型 フロンケミカル 05089127
NR2611-003 フッ素樹脂ヘラ一体型 フロンケミカル 05089127

フッ素樹脂ヘラ一体型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は角度が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
角度(°)
(B×C)60×90
注文コード
05089127
品番
NR2611-003
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

取手部まで一体型ですので、使いやすくなりました。
◎PCTFE製はPTFE製より硬度があり、多用途の使用にご対応出来ます。

角度(°)
(B×C)60×90
材質
PCTFE
厚さ(mm)
5
全長(mm)
195
寸法A(mm)
95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする