曜日別特売
NR2612-002 フッ素樹脂(PCTFE)ヘラ フロンケミカル 05089240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PCTFE)ヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
150
注文コード
05089240
品番
NR2612-002
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

PCTFEヘラは強度に優れています。

全長(mm)
150
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
14
厚さ(mm)
5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする