※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
05089258
品番
NR0427-002
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
容量(mL)
100
管長(mm)
120
プラグ
13.5
TS規格
上部:15/25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100