曜日別特売
NR0561-009 PTFEメッシュ フロンケミカル 05089337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEメッシュ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量
1個
メッシュ
85
注文コード
05089337
品番
NR0561-009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・耐熱性・耐薬品性に優れており、あらゆる実験用途でご使用いただけます。
また、ハサミでカットでき柔軟性もあるのでミシンなどで縫製することも可能です。
◎耐熱温度:260℃
用 途:濾過用フィルター、洗浄治具など
撥水性が高いため、ご使用の液体種類によっては液体が自然透過しない場合があります。
PTFEメッシュは、元々の茶色の糸の状態でメッシュ状に織りあげ、その後白色に色を落としていきます。その際、茶色の部分が残る場合がございますが、品質には問題ありません。

メッシュ
85
目開き(μm)
30
幅(mm)
1000

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする