曜日別特売
NR0427-005 フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート フロンケミカル 05089931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)プラグ付球型分液ロート

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
05089931
品番
NR0427-005
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
容量(mL)
300
管長(mm)
140
プラグ
16
TS規格
上部:24/30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする