※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂ヘラ一体型
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
角度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
角度(°)
(B×C)45×90
注文コード
05089958
品番
NR2611-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
取手部まで一体型ですので、使いやすくなりました。
◎PCTFE製はPTFE製より硬度があり、多用途の使用にご対応出来ます。
角度(°)
(B×C)45×90
材質
PCTFE
厚さ(mm)
5
全長(mm)
195
寸法A(mm)
95