2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 05090027 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,304
販売価格(税別)
6,640

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。) アズワン品番68-2002-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする