宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の 振盪器
宮本理研工業の 振盪器関連品
溶出瓶用カセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05091086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
カセットを揃えておかれると、とても便利です。溶出瓶用カセットを振とう台にセットしておけば、溶出瓶の交換が簡単に行えます。
仕様
●溶出瓶の容量:500mL●溶出瓶の架数:3本●溶出瓶の胴径:Φ75mm●溶出瓶の胴高さ:125mm以上●外形寸法:(W)410×(D)160×(H)160mm
アズワン品番
68-2005-02