宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の 振盪器
宮本理研工業の 振盪器関連品
分液ロートホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05091129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●用途:大型用 B●種別:スプリング式●規格:100mL〜1L●質量:1300g●分液ロートは、スキーブ型は2Lまで、球型は3Lまで可。●材質:主柱(真鍮クロームメッキ)●備考:タテ振とう用
アズワン品番
68-2005-12