宮本理研工業
宮本理研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
宮本理研工業の 環境測定その他関連用品
インピンジャー G-505シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:50mL●摺り合わせ:TS24/40●目盛:回線目盛●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。
注文コード
05092355
品番
G-505-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量:50mL●摺り合わせ:TS24/40●目盛:回線目盛●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。
アズワン品番
68-2007-18