MPメンズスクラブ ボトルグリーン MPA-3902シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPA●カラー:ボトルグリーン●サイズ:LL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、●ポケット位置:左胸、両腰(右腰内側スマートフォンポケット付き)●着丈(cm):73●胸囲(cm):118●肩幅(cm):49●袖丈(cm):24.5●袖の種類:半袖 注文コード05093491 品番MPA-3902
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。オーセンティックな品格を感じさせるシンプルなデザイン。さりげない背裏のチェック使いやポケットの形状、織ネームなどこだわり抜いたメンズスクラブです。

仕様●生地:MPA●カラー:ボトルグリーン●サイズ:LL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、●ポケット位置:左胸、両腰(右腰内側スマートフォンポケット付き)●着丈(cm):73●胸囲(cm):118●肩幅(cm):49●袖丈(cm):24.5●袖の種類:半袖 アズワン品番68-2010-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする