MPメンズパンツ ネイビー MPA-3903シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:ノータック、テーパードシルエット、センタープレス入り、ベルトループ有り、ウエスト脇ゴム、前ファスナー●ポケット位置:両脇、右後ろ●ウエスト(cm):77〜85●ヒップ(cm):●股下(cm):74●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) 注文コード05093588 品番MPA-3903
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。すっきりとしたテーパードシルエットのメンズパンツです。股下丈調整機能付きで機能的にも優れています。

仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:ノータック、テーパードシルエット、センタープレス入り、ベルトループ有り、ウエスト脇ゴム、前ファスナー●ポケット位置:両脇、右後ろ●ウエスト(cm):77〜85●ヒップ(cm):●股下(cm):74●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) アズワン品番68-2010-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする