MPレディーススクラブ ネイビー MPA-3907シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:S●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、●ポケット位置:左胸(内側PHSポケット付き)、両腰(右腰内側スマートフォン用ポケット付き)●着丈(cm):66●胸囲(cm):92●肩幅(cm):37●袖丈(cm):20●袖の種類:半袖 注文コード05093807 品番MPA-3907
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。袖口の配色がアイキャッチになるレディススクラブ。シンプルな中にポケットの形状や優しい雰囲気のネックラインなどこだわりが凝縮されています。高機能ニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:S●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、●ポケット位置:左胸(内側PHSポケット付き)、両腰(右腰内側スマートフォン用ポケット付き)●着丈(cm):66●胸囲(cm):92●肩幅(cm):37●袖丈(cm):20●袖の種類:半袖 アズワン品番68-2011-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする