MPレディースパンツ ネイビー MPA-3908シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ付き、ワンタック、テーパードシルエット、センタープレス入り、ウエスト後ろゴム・前ファスナー●ポケット位置:両腰、右後ろ●ウエスト(cm):60〜66●ヒップ(cm):100●股下(cm):70●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) 注文コード05094060 品番MPA-3908
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。フロントタック入りのレディースパンツ。すっきりしたスタイリッシュな印象のテーパードシルエット。ウエストループ、股下丈調整機能付きで機能的にも優れています。

仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ付き、ワンタック、テーパードシルエット、センタープレス入り、ウエスト後ろゴム・前ファスナー●ポケット位置:両腰、右後ろ●ウエスト(cm):60〜66●ヒップ(cm):100●股下(cm):70●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) アズワン品番68-2011-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする