MPユニセックススクラブ ネイビー MPA-3932シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:SS●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男女兼用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:エアーアームカット、右脇キーループ付き、●ポケット位置:左胸、右胸下、両腰ポケット●着丈(cm):65●胸囲(cm):90●肩幅(cm):37●袖丈(cm):18●袖の種類:半袖 注文コード05094498 品番MPA-3932
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。スマートフォン用デザインポケットやメッシュ使いでスポーティーなテイストに仕上げています。エアアームカットを搭載して肩回りの運動機能性を限りなくストレスフリーにし、ストレッチ性豊かな高機能ニット素材が全体の着心地を快適なものにしています。

仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:SS●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男女兼用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:エアーアームカット、右脇キーループ付き、●ポケット位置:左胸、右胸下、両腰ポケット●着丈(cm):65●胸囲(cm):90●肩幅(cm):37●袖丈(cm):18●袖の種類:半袖 アズワン品番68-2011-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする