MPメンズパンツ ネイビー MPA-3933シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:BL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:ノータック細身ストレートシルエット、右脇ポケット口スナップ付きループ、ウエスト総ゴム、紐付き●ポケット位置:両脇、太もも両脇●ウエスト(cm):92〜110●ヒップ(cm):●股下(cm):78●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) 注文コード05094647 品番MPA-3933
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。サイドのデザインポケットやメッシュ使いでスポーティなテイストに仕上げたメンズパンツ。裾を折り返して股下寸法を調節できる機能やスナップ付きキーループを搭載、高機能ニット素材を使用していますので便利で快適なはき心地になっています。

仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:BL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:ノータック細身ストレートシルエット、右脇ポケット口スナップ付きループ、ウエスト総ゴム、紐付き●ポケット位置:両脇、太もも両脇●ウエスト(cm):92〜110●ヒップ(cm):●股下(cm):78●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) アズワン品番68-2012-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする