MPユニセックススクラブ ネイビー MPA-3942シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05094830 品番MPA-3942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。スマートフォン用デザインポケットやメッシュ使いでスポーティーなテイストに仕上げた男女兼用スクラブ。エアーアームカットを搭載して肩回りの運動機能性を限りなくストレスフリーにし、ストレッチ性豊かな高機能ニット素材が全体の着心地を快適なものにしています。フロントファスナー開き仕様で簡単に着脱出来ます。

仕様●生地:MPA●カラー:ネイビー●サイズ:SS●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男女兼用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:エアーアームカット、右肩多機能ループ、右脇キーループ付き、前ファスナー●ポケット位置:左胸仕切付きポケット、両腰ポケット、右腰上ファスナー付きスマホ対応ポケット●着丈(cm):65●胸囲(cm):90●肩幅(cm):37●袖丈(cm):18●袖の種類:半袖 アズワン品番68-2012-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする