MPレディースドクターコート ホワイト MPW-3920シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:MPW●カラー:ホワイト●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚、透け防効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:内側衿吊り付き、袖口スリット仕様、●ポケット位置:左胸、両腰ポケット(右腰内側ペンポケット付き)●着丈(cm):85●胸囲(cm):97●肩幅(cm):38●袖丈(cm):57●袖の種類:長袖 注文コード05094997 品番MPW-3920
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。知性とやさしさを演出する衿周りの雰囲気や洗練されたシルエットとデザインに最先端の高機能ニット素材を使用することで快適な着心地をプラスしました。審美性と機能性を併せ持つ革新的なドクターコートです。

仕様●生地:MPW●カラー:ホワイト●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚、透け防効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:内側衿吊り付き、袖口スリット仕様、●ポケット位置:左胸、両腰ポケット(右腰内側ペンポケット付き)●着丈(cm):85●胸囲(cm):97●肩幅(cm):38●袖丈(cm):57●袖の種類:長袖 アズワン品番68-2012-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする