MPレディースパンツ ホワイト MPW-3928シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05095031 品番MPW-3928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。フロントタック入りのレディースパンツ。すっきりしたスタイリッシュな印象のテーパードシルエット。ウエストループ、股下丈調整機能付きで機能的にも優れています。安心の後ろ裏メッシュ付き。

仕様●生地:MPW●カラー:ホワイト●サイズ:M●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚、透け防効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ付き、ワンタック、テーパードシルエット、センタープレス入り、後ろ裏メッシュ付き、ウエスト後ろゴム、前ファスナー●ポケット位置:両脇、右後ろ●ウエスト(cm):60〜66●ヒップ(cm):100●股下(cm):70●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き) アズワン品番68-2012-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする