MPメンズドクタージャケット ホワイト MPW-3950シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05095101 品番MPW-3950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。洗練されたシルエットとデザインに最先端の高機能ニット素材を使用することで快適な着心地をプラスしました。審美性と機能性を併せ持つ革新的なドクタージャケットです。

仕様●生地:MPW●カラー:ホワイト●サイズ:L●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚、透け防効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:内側衿吊り付き、●ポケット位置:左胸、両腰ポケット●着丈(cm):73●胸囲(cm):112●肩幅(cm):47●袖丈(cm):60●袖の種類:長袖 アズワン品番68-2012-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする