画像準備中

リーマ HS S柄 HR8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05095204 品番 HR+8.46
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
刃径(Φmm)8.46 刃長(mm)60 全長(mm)120 材質SKH51 シャンク径(Φmm)8.46 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする