ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 絶縁手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 低圧用手袋
天然ゴム手袋 プリティーネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
05095225
品番
9730
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
脱ぎはめしやすいのに、感覚のつかみやすい細い指先。気になる袖口も、絞ってあるのでズレにくい。スタイリッシュなキッチンに似合う、美しい ギャザーのフォルム。気になるゴムの臭いを減らしました。
仕様
●キッチン・食器洗い・お掃除に。●表面素材:天然ゴム●繊維部分素材:綿(植毛)●カラー:イエロー●サイズ:M●全長:33.0cm●手のひら回り:20.2cm●中指の長さ:7.7cm●貴社品番:579-3984
アズワン品番
68-2015-96