仕様●本体サイズ:約200×12.5×6mm●重量:約160g●Bluetooth Ver. Bluetooth 3.0●対応OS:Android/iOS●ワイヤレス接続距離:約10m●キー配列:英語配列 59キー●本体色:ホワイト●バッテリー内蔵:リチウム電池(容量150mA)●充電時間:約3時間(急速充電非対応)●待機時間:約20〜30日●連続使用時間:約55時間●対応機種:外付けキーボードをサポートするBluetooth対応デバイス●付属品:micro USB充電ケーブル(0.8m)
バッテリー容量(Ah)0.15
アズワン品番68-2016-03