Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Lazosの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド 卓上型 1ケース 20個入 L-SPSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
仕様
●本体サイズ:縦12.7×横7.5×厚さ2.4cm(折り畳んだ状態)●本体素材:ABS●本体重量:約72g●稼働角度:270°●対応機種:約4〜6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン●単品JAN:4571414153485
注文コード
05095365
品番
L-SPS-B
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめる。
仕様
●本体サイズ:縦12.7×横7.5×厚さ2.4cm(折り畳んだ状態)●本体素材:ABS●本体重量:約72g●稼働角度:270°●対応機種:約4〜6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン●単品JAN:4571414153485
アズワン品番
68-2016-21