Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05095478 品番 e-E51LDMP03
参考基準価格(税別)¥124,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。

仕様●規格:デジタル●オービタル: 3mm軌道●速度範囲:100〜1200rpm●速度設定:1rpm 刻み●速度精度:100rpmより大きい場合/±2%、100rpm より小さい場合/± 2rpm●タイマー:99時間59分まで●トレイ容量:マイクロプレート 4個●トレイ寸法 (L×W):280×197mm●トレイ材質:アルミ製、マイクロプレートとディープウェルプレートの装着用アクセサリ装備●駆動システム:ブラシレスDCモーター、三軸偏心●通信:RS232●プログラム設定:プログラム数8(各プログラムは5ステップまで登録可能)●呼び出し機能:直前に設定したプログラムを5件呼び出し可能(5件前まで)●保護等級:IP21●本体寸法 (L×W×H):420×262×119mm●本体重量:7.5kg●動作条件:-10〜40℃、最大相対湿度80%、結露なし●電源:100-240V〜50/60Hz 0.8A アズワン品番68-3423-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする