曜日別特売
69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888

69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888
69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888
69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888
69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888
69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888
69714 TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350 DAYTONA(デイトナ) 05096888

TOYOスチールコラボ ツールBOX Y-350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05096888
品番
69714
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

金属工具箱の国内シェア7割を超える老舗メーカーの東洋スチール株式会社とデイトナのコラボ商品。
山型工具箱Y-350モデル。MADE IN JAPAN
2009年のグッドデザイン賞受賞モデル。
工具入れとしてはもちろんアウトドアツールの収納にも便利です。

色
ブラック
質量(kg)
1.3
外寸(mm)
373×164×124
内寸(mm)
349×139×72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする