曜日別特売
70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001

70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001
70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001
70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001
70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001
70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001
70019 エクステンションクランプツール DAYTONA(デイトナ) 05097001

エクステンションクランプツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
05097001
品番
70019
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

カウル奥のボルト脱着、スクーターの外装交換、エンジン周辺のクランプ保持やバッテリー作業…。
四輪に比べてパーツ間のスペースが圧倒的に狭い二輪整備では、「ボルトやナットを奥に落としてしまい、回収に何時間も無駄にした」という経験が誰しもあるはずです。
そんなプロの整備士からDIYユーザーまでの慢性的なストレスを解消するために生まれたのが、この「エクステンションクランプツール」。
薄型だからレンチでは掴みにくい場所でもネジをキャッチ。
ボルトを締めこむことで対象物を「確実に保持」。
片手しか入らないようなスペースでも作業を強力に補助し、部品の落下を徹底的に防ぎます。

用途
手が届かない部分のボルト脱着など、狭い場所でも対象物の落下を防ぐ
バネの力で戻るから簡単に対象物をキャッチ
寸法(mm)
180
サイズ
S
最大開口(mm)
25(推奨)
注意
※本製品は部品の保持および脱着の補助を目的とした工具です。本締めなどの高いトルクをかける作業には使用しないでください。工具の破損や怪我の原因となります。
※ 作業を行う際は、適正な保持範囲内でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする