EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05097383
品番
HR+9.66
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.66
刃長(mm)
70
全長(mm)
130
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
9.66
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート