#1.1m(687231) UK8017 うきまろッド&リール ブラクリ がまかつ Gamakatsu 05097956

#1.1m(687231) UK8017 うきまろッド&リール ブラクリ がまかつ Gamakatsu 05097956
#1.1m(687231) UK8017 うきまろッド&リール ブラクリ がまかつ Gamakatsu 05097956

UK8017 うきまろッド&リール ブラクリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05097956
品番
#1.1m(687231)
販売価格(税込)¥4,752
販売価格(税別)
¥4,320

消波ブロックや防波堤でのブラクリ釣りでも、しっかりと魚の”アタリ”を感じ取れる高感度ソリッドティップ設計。小さな魚の微妙な引きも手元に伝わるので、初心者でもワクワクしながら楽しめます。2ピース構造だからコンパクトに持ち運べて、ちょっとしたお出かけや釣り旅行にも便利。リールハンドルは、手になじむ”うきまろE.V.Aハンドル”を採用していて、操作も簡単。子どもでもすぐに扱えて、親子で釣りを楽しむのにもぴったりです。

素材
[ロッド]グラス100% [リールハンドル]E.V.A
継数(本)
2
仕舞(cm)
59
錘負荷(号)
2~15(7.5~56g)
標準全長(m)
1.1
標準自重(g)
86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする