商品レビューを投稿する内容量1組アズワン品番68-4038-10注文コード05098068品番-
参考基準価格(税別)¥7,264販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
ワンピース・ドルマンシャツ・パンツの3点セット ※収納袋が付属します。【コンセプト】睡眠科学の観点から創り上げた"ネムレル・パジャマ"。パジャマには3つの大事な役目があります。それらすべてを叶えるべく誕生しました。1.睡眠中の発汗に素早く対応できるレーヨン素材(肌の当たる部分)、2.ストレスフリーを目指したゆったりサイズ、3.おなかを守るハラマキタイプのパンツ、心地よい睡眠時間と楽しいおうち時間を両立したネムレルパジャマ3点セットです。【商品詳細】、保湿性(シアバター加工による)によって肌触りがいい生地に仕上げ、着るだけで美しく見えるように設計されています。裏地(肌側)はレーヨンの素材の特性である吸放湿性と吸汗性により快適さを高めています。ニット地の特性を活かすためウーリー糸(伸縮糸)を使用しており、生地を伸ばしても糸切れしにくい縫製をしています。ワンピースの生地裏は、植物由来の素材・レーヨンだけが肌に当たるよう「ミニ裏毛」で編み上げました。レーヨンは水分率が高くしっとりなめらかな感触。レーヨンは素材の特性上、吸汗性・吸湿性にすぐれます。ワンピース・シャツ・パンツの生地裏は、シアバター加工を施し、保湿性があり肌触りも良く仕上げています。【ワンピース】デザイン性にもこだわり、ダマスク調の手描き風の大柄プリントは、エレガントの中にも可愛らしさが混ざっていて、大人の女性も挑戦していただきやすいデザインです。パジャマだけでなく部屋着・ワンマイルウェアとしても活躍します。【前開きシャツとパンツ】徹底的に睡眠に特化したスタイルで、検査入院等でも重宝します。前開きシャツは、ドルマンスリーブを採用しました。肩・腕が動きやすいデザインなので、二の腕まわりや脇肉の段差、ぽっこりお腹などが気になる方にもおすすめです。袖口はあえて絞らずゆるっと着られ、窮屈感もなくリラックスした状態でおやすみいただけます。シャツと同色のお洒落ボタンを直径2cmの大きめに採用しました。これにより、外しやすく架けやすくなっています。上着にもポケットがついているので、小物を収納するのに便利です。襟がない仕様なので、「襟が枕にあたって寝心地が変わってしまった!」という嫌な思いをしません。襟がないことで、首周りの通気性が向上し、夏でも快適に着用できます。パンツのウエスト部分はリブ編みを採用。ウェスト部分の締め付けを感じにくい幅広のリブ編みであるため、ウェスト周囲(実寸)約60cmですが最大約100cmまで対応します。ハラマキタイプであり、その長さ約13cmなので腹部をしっかりカバーでき、女性の大敵である「冷え」の対策にも。