曜日別特売
HF-100-SCI 平底フラスコ 1箱 HFシリーズ HARIO 05098147

HF-100-SCI 平底フラスコ 1箱 HFシリーズ HARIO 05098147
HF-100-SCI 平底フラスコ 1箱 HFシリーズ HARIO 05098147

平底フラスコ 1箱 HFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(63個)
内容量1箱(63個)注文コード05098147品番HF-100-SCI
参考基準価格(税別)¥83,160販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

耐熱ガラス製の平底フラスコ、計量や攪拌、培養に幅広くお使いいただけます。口部は耐久性のある厚肉加工が施されております。くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状です。持ちやすく、資料の今号がし易い仕様となります。

仕様●サイズ:100ml●寸法:最大外径Φ65mm×高さ126mm●材質:耐熱ガラス●ゴム栓No.3アズワン品番68-4038-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする