曜日別特売
#2.1m(673951) UK8012 うきまろッド&リール スピニング がまかつ Gamakatsu 05098270

#2.1m(673951) UK8012 うきまろッド&リール スピニング がまかつ Gamakatsu 05098270
#2.1m(673951) UK8012 うきまろッド&リール スピニング がまかつ Gamakatsu 05098270
#2.1m(673951) UK8012 うきまろッド&リール スピニング がまかつ Gamakatsu 05098270

UK8012 うきまろッド&リール スピニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)56
内容量1個注文コード05098270品番#2.1m(673951)
販売価格(税込)¥4,514
販売価格(税別)
¥4,104

うきまろッド&リール待望のスピニングタイプ
釣り初心者にも扱いやすい、サビキやちょい投げにぴったりのコンパクトロッド。魚のアタリをしっかり感じ取れる絶妙なアクション設計で、釣りの楽しさを存分に味わえます。リールハンドルには、滑りにくく握りやすい「うきまろE.V.Aハンドル」を採用。軽い力でスムーズに巻けるので、子どもでも安心して使えます。さらに、 3号ライン130m付ですぐに釣りをスタートできるのも嬉しいポイント♪

仕舞(cm)
56
標準全長(m)
2.1
標準自重(g)
146
材質(ハンドル)
E.V.A
継数(本)
5
錘負荷(号)
5~18(約15~70g)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする