曜日別特売
#1.5m(687194) UK8016 うきまろ のべ竿 がまかつ Gamakatsu 05098602

#1.5m(687194) UK8016 うきまろ のべ竿 がまかつ Gamakatsu 05098602
#1.5m(687194) UK8016 うきまろ のべ竿 がまかつ Gamakatsu 05098602

UK8016 うきまろ のべ竿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
継数(本)7
内容量1個注文コード05098602品番#1.5m(687194)
販売価格(税込)¥3,802
販売価格(税別)
¥3,456

手軽に、でもしっかり楽しい。家族みんなで笑顔になれる一本!
アジやサバのような小型の魚でも、しっかりと”引き”を感じ取れる設計がされていて、釣りの醍醐味をギュッと凝縮したような楽しさが詰まっています。軽くて持ちやすいコンパクトなのべ竿だから、どこでも気軽に使える!管理釣り場での餌釣りはもちろん、河川や堤防、渓流、湖畔での釣りにもぴったり。堤防でのハゼやアジ、サバ釣りにもバッチリ対応してくれるよ。リールいらずで操作はとってもシンプル。釣りに不慣れな子どもでも数分で感覚が掴めて、魚がかかった瞬間のワクワクをすぐに体験できちゃう。しかも軽量で持ち運びもラクラクだから、ちょっとしたお出かけや旅行先の釣りにもピッタリ。家族みんなで気軽に釣りデビューできる”入口”として最高の一本です。
でもそれだけじゃありません。小さな魚でも、ピクッとくるアタリや引きがちゃんと手に伝わってくるので、大人でもついつい夢中に。「あれ?これ、思ったより楽しいかも」と感じる人も多いはず。サビキ釣りや、足元でのちょい投げにもぴったりで、気軽なのにしっかり釣り気分を味わえます。
そして、上栓部分には”うきまろ”のかわいい顔がちょこんと付いていて、子どもウケも抜群!親子で「どっちがたくさん釣れるかな?」なんて勝負しながら遊ぶのにもぴったりなアイテムです。

継数(本)
7
標準全長(m)
1.5
標準自重(g)
26
素材
[#1~3]カーボン [その他]グラス
仕舞(cm)
29.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする