バリュ!フロート ネイビー サボタイプ V104シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード05098768 品番V104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

2WAY機能を採用し、脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●サボタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ネイビー●重量:約300g(23.0cm両足) アズワン品番68-4039-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする