#2.4m(687163) UK8018 うきまろトラベラースピン がまかつ Gamakatsu 05098778

#2.4m(687163) UK8018 うきまろトラベラースピン がまかつ Gamakatsu 05098778
#2.4m(687163) UK8018 うきまろトラベラースピン がまかつ Gamakatsu 05098778
#2.4m(687163) UK8018 うきまろトラベラースピン がまかつ Gamakatsu 05098778

UK8018 うきまろトラベラースピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
錘負荷(号)7~35g
内容量1個注文コード05098778品番#2.4m(687163)
販売価格(税込)¥4,277
販売価格(税別)
¥3,888

新しい旅の相棒が登場!
バッグにすっぽり収まる仕舞寸法42cmのコンパクトロッドは、ちょっとしたお出かけや旅行にも気軽に持ち出せて便利です。サビキやちょい投げにぴったりのロッドアクションで、小さな魚のアタリも手元にしっかり伝わり、釣りの楽しさをぐっと実感できます。しかも、スタイリッシュなデザインだから、新しい旅の相棒として大活躍。家族や友人と一緒にワイワイ楽しむのにもぴったりな一本です。

継数(本)
8
錘負荷(号)
7~35g
標準全長(m)
2.4
標準自重(g)
200
素材
グラス100%
仕舞(cm)
42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする