WPU-35-100-CR-8B 精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-□-□-CR(クローズ型・ユニットタイプ) ニデックドライブテクノロジー 05099600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-□-□-CR(クローズ型・ユニットタイプ)WPU-35-100-CR-8B

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05099600
品番
WPU-35-100-CR-8B
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

小型・軽量・コンパクトな精密減速機
ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍
特長
・高精度な制御が必要な駆動部に!
・狭いスペースにも最適!
・工作機械・半導体製造装置測定・分析/試験機器・FPD製造装置・サービスロボットなど、採用事例多数
【減速機構】
・ 弾性軸受・フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。
・ 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。
・ インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。

減速比
100
軸径(Φmm)
入力/8
形状
クローズド型
サイズ
35
タイプ
ユニットタイプ
最大トルク(N・m)
非常時/70
許容トルク(N・m)
定格/10
コード
CR
寿命
10000時間
最大許容トルク(N・m)
36
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])
8500
許容入力回転数(min-1[r.p.m])
平均3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする