EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
100
注文コード
05100323
品番
LHR+3-05
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
3
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート