EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.3
刃長(mm)
100
注文コード
05100366
品番
LHR+3.3-02
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.3
刃長(mm)
100
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
3.3
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート