パンプス 黒 ワンタッチベルトタイプ No.3390シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-4043-69 注文コード05101261 品番No.3390
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はアズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る

オフィスワークをサポートする快適サンダル。牛皮に迫るハイレベルな人工皮革を採用。衝撃吸収材とアーチクッションを採用し、長時間の勤務でも足裏の疲れにくい加工を施しています。

仕様●ワンタッチベルトタイプ●素材:人工皮革・合成ゴム●色:黒●重量:約370g(23.0cm両足) アズワン品番68-4043-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする