EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
150
注文コード
05101583
品番
LHR+10.4-01
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
150
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
10.4
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート