EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.8
刃長(mm)
150
注文コード
05101732
品番
LHR+11.8-01
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.8
刃長(mm)
150
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
11.8
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート