アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 試験管
試験管 ノーマルグレード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05102530
品番
PGI-SN-20mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥65,230
販売価格(税別)
¥
59,300
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。
仕様
●容量:20mL●材質:熱分解炭素含浸カーボン材●使用温度:-193〜400℃(大気中) ※〜2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●形状:直口、目盛り無し●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。
アズワン品番
68-4048-90
注意
●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。