曜日別特売
PGI-SH-5mL 試験管 ハイグレード アズワン 05102575

試験管 ハイグレード

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-4048-94
内容量1個注文コード05102575品番PGI-SH-5mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,390
販売価格(税別)
74,900

カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。

仕様●容量:5mL●材質:高純度熱分解炭素含浸カーボン材●使用温度:-193~400℃(大気中) ※~2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●形状:直口、目盛り無し●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。アズワン品番68-4048-94
注意
●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする