硫酸揮散用容器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05102670 品番 PGI-SY-50mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥45,760
販売価格(税別)
41,600

カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。

仕様●容量:50mL●材質:高純度熱分解炭素含浸カーボン材●使用温度:-193〜400℃(大気中) ※〜2200℃(3000℃)(非酸化雰囲気中)●※500℃での使用実績がございます。●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●形状:直口、目盛り無し●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。 アズワン品番68-4049-06
注意
●※500℃での使用実績がございます。●※上記は使用状況により異なる場合がございます。●※商品に色むらがありますが品質に影響ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする