アズワン
アズワンの 照明器具
アズワンの 施設・屋外照明
アズワンの 一体型LEDベースライト
クリップスタンド E26口金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05102810
品番
SG-STAND-E26-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ式で板や円柱に取り付け可能な電球スタンド
仕様
●口金:E26●クリップ素材:金属●クリップくわえ幅:10〜35mm●サイズ:30cm●スイッチ:中間スイッチ●コード長さ:約1.5m●電球別売り
アズワン品番
68-4049-66