Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Lazosの スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ・タブレットスタンド 卓上用 20個セット L-TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
05102837
品番
L-TST-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デバイスのサイズを選ばない マルチ卓上スタンド!スマホ・タブレット・レシピ本 様々なシーンに対応、軽量・コンパクトで持ち運びにも◎
仕様
●本体サイズ:約125×65×12mm(収納時)●本体重量:約77g●対応重量:最大約5kg●高さ調整:約10〜14.5cm(角度90度の時)●角度調整:6段階●素材:ABS、ポリウレタン●カラー:ブラック●パッケージタイプ:カラーボックス●パッケージタイプサイズ:約128×70×17mm
アズワン品番
68-4057-23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05102837
L-TST-B
05102846
L-TST-W
スマホ・タブレットスタンド 卓上用 20個セット L-TSTシリーズ
Lazos
1ケース(20個)
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカーモデルチェンジ後継品