Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Lazosの スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ・タブレットスタンド 卓上用 20個セット L-TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
05102846
品番
L-TST-W
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デバイスのサイズを選ばない マルチ卓上スタンド!スマホ・タブレット・レシピ本 様々なシーンに対応、軽量・コンパクトで持ち運びにも◎
仕様
●本体サイズ:約125×65×12mm(収納時)●本体重量:約77g●対応重量:最大約5kg●高さ調整:約10〜14.5cm(角度90度の時)●角度調整:6段階●素材:ABS、ポリウレタン●カラー:ホワイト●パッケージタイプ:カラーボックス●パッケージタイプサイズ:約128×70×17mm
アズワン品番
68-4057-22